Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30°, Morse konus: 6

Artikl br.: 320673 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK6
⌀ kućišta D 105 mm
Korisna duljina B 169 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 50 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 30 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,01 mm
Duljina vrška C 77,5 mm
maksimalan broj okretaja 2.800 min-1
za težinu obratka 2.500 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320673 6
EAN / GTIN 4062406200275
Broj proizvođača 320673 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Tijelo i šiljak kaljeni.
  • Šiljak cjelokupno kaljen, moguće višestruko brušenje.
  • Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • S produženim šiljkom, kut šiljka 60° / 30°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.
Produženi šiljak omogućuje neometano približavanje tokarskog noža čeonoj strani obratka. Posebno prikladno za kopirno tokarenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu