{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 50 mm | |
Korisna duljina B | 94,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 25 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 12 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 45 mm | |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
za težinu obratka | 500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320673 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200039 | |
Broj proizvođača | 320673 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30°, Morse konus: 3
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
159,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse konus | MK3 | MK3 | MK3 |
Korisna duljina B | 94,5 mm | 79 mm | 79 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |