{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 88 mm | |
Korisna duljina B | 143 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 40 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 18 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 65 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
za težinu obratka | 1.500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320673 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200107 | |
Broj proizvođača | 320673 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 5
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
455,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
305,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
381,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 1.500 | 800 | 2.000 |
⌀ kućišta D | 88 | 69 | 88 |
maksimalan broj okretaja | 3.000 | 3.800 | 3.000 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 |
Duljina vrška C | 65 | 40 | 50,5 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 40 | 32 | 40 |