{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 69 mm | |
Korisna duljina B | 103 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 40 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.800 min-1 | |
za težinu obratka | 800 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Broj proizvođača | 320672 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 4
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
265,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
551,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
401,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.010,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
981,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.388,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.327,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 800 kg | 600 kg | 500 kg | 800 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 500 kg | 400 kg | 600 kg |
⌀ kućišta D | 69 mm | 68 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse konus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Korisna duljina B | 103 mm | 111 mm | 107 mm | 97 mm | 116 mm | 106 mm | 116 mm | 85 mm | 106 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |