Rotirajući šiljak za tokarilice s HM vrhom šiljka i istisnom maticom, Morse konus (MK): 4

Artikl br.: 321245 4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus (MK) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut vrha 60 stupanj
Morse konus MK4
⌀ kućišta D 60 mm
Korisna duljina B 106 mm
Tvrdi metal ⌀ H 14 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,003 mm
Duljina vrška C 35 mm
maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
za težinu obratka 600 kg
Umetak od tvrdog metala Da
Izvedba zajednički hod
Otisni vijak Da
Aksijalna snaga 6 kN
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 321245 4
EAN / GTIN 4062406572471
Broj proizvođača 321245 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Šiljak s umetkom od tvrdog metala za postupke primjene s velikim abrazivnim utjecajem na stegnute dijelove.
  • Kut vrha od 60°.
  • Istisna matica s plosnatom bočnom stranom.
  • Jako precizni ležajevi za visoku preciznost rotacije.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Premium izvedba. Visoka preciznost rotacije zahvaljujući vrhunskim ležajevima. Specijalno za visok broj okretaja i visoke aksijalne sile. Prikladno i za procese brušenja.
Za obradu tankih obradaka pri velikom broju okretaja i velikom broju komada s automatskim punjenjem u serijskoj završnoj obradi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu