{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kut vrha | 60 stupanj | |
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 72 mm | |
Korisna duljina B | 136 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 18 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
Duljina vrška C | 43 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
za težinu obratka | 1.200 kg | |
Umetak od tvrdog metala | Da | |
Izvedba | zajednički hod | |
Otisni vijak | Da | |
Aksijalna snaga | 10,35 kN | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Broj proizvođača | 321245 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |