Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 4

Artikl br.: 321255 4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK4
⌀ kućišta D 60 mm
Korisna duljina B 106 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 28 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,003 mm
Duljina vrška C 35 mm
maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
za težinu obratka 1.200 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 321255 4
EAN / GTIN 4045197774422
Broj proizvođača 321255 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kut vrha 60°.
  • S produženim šiljkom i istisnom maticom, posebno za CNC strojeve.
  • Sav alat ojačan i poliran.
  • Posebni valjani ležajevi za veliko opterećenje i pri visokim brojevima okretaja.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za veliko opterećenje i broj okretaja, posebno za NC strojeve.

Napomena:

Istisna matica za NC strojeve, kako bi se vrh mogao izvaditi iz tokarilice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu