{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 72 mm | |
Korisna duljina B | 136 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 35 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
Duljina vrška C | 43 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
za težinu obratka | 2.200 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321255 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774439 | |
Broj proizvođača | 321255 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 5
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.412,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.568,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.771,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 2.200 kg | 2.000 kg | 1.200 kg |
⌀ kućišta D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 35 mm | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |