Rotirajući šiljak za tokarenje prigušenje vibracija, Morse konus: 4

Artikl br.: 321405 4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK4
⌀ kućišta D 68 mm
Korisna duljina B 111 mm
Najveći ⌀ vrha A 35 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
maksimalan broj okretaja 4.000 min-1
za težinu obratka 600 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 321405 4
EAN / GTIN 4045197720955
Broj proizvođača 321405 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha 60°.
  • Elastičnost šiljka s obzirom na kompenzaciju tlaka i duljine, antivibrirajuće
  • Šiljak od kaljenog alatnog čelika, precizno brušen prema postavljanju ležajeva.
  • Precizni valjni ležajevi s cjeloživotnim podmazivanjem.
  • Brtveni prsten vratila sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • Izuzetno kruta izvedba s dodatnim ležajem drške.
  • Alat u potpunosti kaljen i poliran.

Precizna izvedba.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

  • Za prigušenje vibracija.
  • Za izjednačenje duljine uslijed toplinskog istezanja.
  • Prikladno za uporabu s ozubljenim šiljcima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu