{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 92 mm | |
Korisna duljina B | 146 mm | |
Najveći ⌀ vrha A | 40 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.500 min-1 | |
za težinu obratka | 1.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197720962 | |
Broj proizvođača | 321405 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje prigušenje vibracija, Morse konus: 5
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
807,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
575,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
481,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
455,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
381,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
1.402,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 1.000 kg | 1.200 kg | 2.000 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
⌀ kućišta D | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |