Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 5

Artikl br.: 320658 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK5
⌀ kućišta D 78 mm
Korisna duljina B 132 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 32 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 12 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 61 mm
maksimalan broj okretaja 3.200 min-1
za težinu obratka 1.200 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320658 5
EAN / GTIN 4045197774323
Broj proizvođača 320658 5

Opis

Izvedba:

  • U kugličnom ležaju postavljena osovina od ojačanog alatnog čelika.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • Kompletan alat kaljen i brušen.

S produženim šiljkom, kut vrha 60° / 30°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.
Produženi šiljak s potporom omogućuje neometano približavanje tokarskog noža čeonoj strani obradka. Posebice prikladno za kopirno tokarenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu