Izvedba:
- Inovativni koncept prihvata držača za unutarnje tokarenje – omogućuje kako bočno tako i frontalno stezanje.
- Omogućuje automatsku primjenu u radu stroja odnosno odvijanju programa s aktivacijom hidrauličkog stezanja preko tlaka rashladnog sredstva (3 – 50 bar).
- Visokokvalitetne komponente: osnovno tijelo od eloksiranog aluminija, komponente podložne habanju od otvrdnutog čelika i brušene odnosno obrađene nakon kaljena.
- Jedinstvena mehanika s dvostrukom vodilicom kuganje obratcima velike težine (povlačenje 26 kg, podizaj 16 kg).le odnosno načelom dvostrukog klipa za maksimalnu postojanost na trošenje i rukov
Prednost:
- Bez tragova ogrebotina na komponenti (i kod stezanja gotovih dijelova).
- Bočno stezanje – stezač se može iznimno približiti steznoj glavi za tokarenje.
- Pomicanje velikih težina.
- Iznimna fleksibilnost – zahvaljujući različitim navrtnim adapterima stezač se može upotrebljavati kako za VDI tako i za BMT naprave za okretanje. Prihvat čeljusti 1/16 cola × 90°, na taj se način mogu primjenjivati i standardne nasadne čeljusti. (BMT samo s prihvatom držača za unutarnje tokarenje)
- Djelomice se može podešavati pritisak, a time i sila držanja (75 – 100 %).
- Potrebno iznimno malo održavanja.
Upotreba:
Naknadno pritezanje šipke u stroju, između ostalog za strojeve bez automatskog dodavača materijala. Moguće automatsko vađenje gotovih komponenata i prijenos s glavnog na suprotno vreteno. Područje stezanja (s čeljustima br.
319718) 8 – 65 mm.
Dodatni pribor:
Napomena:
Upute za programiranje potražite u uputama za rukovanje.