Nasadne čeljusti za izvlakač materijala 45-65 mm

Artikl br.: 319718 45-65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 22,5 mm
Širina B 46 mm
Visina H 42,75 mm
Vrsta proizvoda Čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319718 45-65
EAN / GTIN 4062406239190
Broj proizvođača 319718 45-65

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.

Napomena:

Standardno ozubljenje čeljusti 1/16 cola × 90°.