Nasadne čeljusti za izvlakač materijala ALU mm

Artikl br.: 319718 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 27 mm
Širina B 46 mm
Visina H 42,75 mm
Vrsta proizvoda Čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319718 ALU
EAN / GTIN 4062406239206
Broj proizvođača 319718 ALU

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.

Napomena:

Standardno ozubljenje čeljusti 1/16 cola × 90°.
Mekane čeljusti za unutarnju obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu