Nasadne čeljusti za izvlakač materijala 20-45 mm

Artikl br.: 319718 20-45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 19,5 mm
Širina B 46 mm
Visina H 14,75 mm
Vrsta proizvoda Čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319718 20-45
EAN / GTIN 4062406239183
Broj proizvođača 319718 20-45

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.

Napomena:

Standardno ozubljenje čeljusti 1/16 cola × 90°.