{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 40 mm | |
Duljina D (L) | 90 mm | |
Širina B | 124 mm | |
Širina B1 | 61 mm | |
Visina H | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter izvlakača materijala |
Broj artikla | 319716 40-A | |
EAN / GTIN | 4062406239558 | |
Broj proizvođača | 319716 40-A |