Redukcijska čahura s prorezom 50/14 mm

Artikl br.: 319428 50/14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d1 / stezanje ⌀ d2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške d1 50 mm
    Stezni ⌀ d2 14 mm
    ⌀ d4 55 mm
    l1 90 mm
    l2 10 mm
    Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319428 50/14
    EAN / GTIN 4045197782137
    Broj proizvođača 319428 50/14

    Opis

    Izvedba:

    Prikladno za držač VDI, oblik E2 (br. 319275319405).
    Izvedba s prorezima − moguće usmjerenje alata putem vijka za fiksiranje, pričvršćenje držača za unutarnje tokarenje.

    Upotreba:

    Za ⌀-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu