{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 40 mm | |
Stezni ⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 45 mm | |
l1 | 79 mm | |
l2 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 319428 40/20 | |
EAN / GTIN | 4045197782090 | |
Broj proizvođača | 319428 40/20 |