Redukcijska čahura s prorezom, drška ⌀ d1 / stezanje ⌀ d2: 32/12mm

Artikl br.: 319428 32/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d1 / stezanje ⌀ d2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 32 mm
Stezni ⌀ d2 12 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319428 32/12
EAN / GTIN 4045197781970
Broj proizvođača 319428 32/12

Opis

Izvedba:

Prikladno za držač VDI, oblik E2 (br. 319275319405).
Izvedba s prorezima − moguće usmjerenje alata putem vijka za fiksiranje, pričvršćenje držača za unutarnje tokarenje.

Upotreba:

Za ⌀-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu