{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 25 mm | |
Stezni ⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 30 mm | |
l1 | 60 mm | |
l2 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 319428 25/20 | |
EAN / GTIN | 4045197781949 | |
Broj proizvođača | 319428 25/20 |