{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 32 mm | |
Stezni ⌀ d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 37 mm | |
l1 | 69 mm | |
l2 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 319428 32/18 | |
EAN / GTIN | 4045197782007 | |
Broj proizvođača | 319428 32/18 |