{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | A | |
maksimalna pogonska snaga tokarilice | 1,472 kW | |
maksimalna širina kliznika SB | 100 mm | |
maksimalna visina tokarskog noža h | 20 mm | |
⌀ provrta na glavi | 20 mm | |
⌀ provrta na ploči za centriranje | 10 mm | |
širina | 100 mm | |
Visina | 54 mm | |
maksimalni doseg A | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Čelični držač |
Broj artikla | 318000 A | |
EAN / GTIN | 4045197315694 | |
Broj proizvođača | K 11 |