Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža A20/90

Artikl br.: 318100 A20/90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip A20/90
Odgovarajuće za br. 318000 A
Visina prihvata za alat 20 mm
Duljina 90 mm
Debljina dosjeda alata W 10 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318100 A20/90
EAN / GTIN 4045197315762
Broj proizvođača D 11/20/90

Opis

Izvedba:

S ravnim dosjedom alata. Opremljeno vijkom za podešavanje visine i s 3 pritezna vijka za alat.

Napomena:

Pri narudžbi rezervnih dijelova br. 318110318130 molimo naznačite broj rezervnog dijela i veličinu glave za brzo namještanje držača noža A, B, C ili E.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu