Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža B32/120

Artikl br.: 318100 B32/120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip B32/120
    Odgovarajuće za br. 318000 B
    Visina prihvata za alat 32 mm
    Duljina 120 mm
    Debljina dosjeda alata W 14 mm
    Vrsta proizvoda Čelični držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 318100 B32/120
    EAN / GTIN 4045197315793
    Broj proizvođača D 22/32/120

    Opis

    Izvedba:

    S ravnim dosjedom alata. Opremljeno vijkom za podešavanje visine i s 3 pritezna vijka za alat.

    Napomena:

    Pri narudžbi rezervnih dijelova br. 318110318130 molimo naznačite broj rezervnog dijela i veličinu glave za brzo namještanje držača noža A, B, C ili E.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu