Brzoizmjenjivi držač alata za unutarnje tokarenje A

Artikl br.: 318200 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip A
Odgovarajuće za br. 318000 A
za ⌀ držača za unutarnje tokarenje 20 mm
Duljina 85 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318200 A
EAN / GTIN 4045197316097
Broj proizvođača B 11/20/85

Opis

Upotreba:

Za prihvat držača za unutarnje tokarenje i drugog alata s cilindričnim drškom. Opremljeno vijkom za podešavanje visine i s 3 pritezna vijka za alat.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu