Glava za brzo namještanje držača noža B

Artikl br.: 318000 B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip B
    maksimalna pogonska snaga tokarilice 5,888 kW
    maksimalna širina kliznika SB 150 mm
    maksimalna visina tokarskog noža h 32 mm
    ⌀ provrta na glavi 32 mm
    ⌀ provrta na ploči za centriranje 16 mm
    širina 150 mm
    Visina 75 mm
    maksimalni doseg A 71 mm
    Vrsta proizvoda Čelični držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 318000 B
    EAN / GTIN 4045197315700
    Broj proizvođača K 22

    Opis

    Upotreba:

    Glavu za namještanje držača postaviti tako da brušena površina nalegne na poprečnu vodilicu u horizontalnoj ravnini i stegnuti. Zbog toga provrt za centriranje mora prije biti odgovarajuće istokaren. Poravnanje se vrši s držačem za unutarnje tokarenje stegnutim u odgovarajući položaj okomito na čeonu stranu. Pokazivač staviti u nulti položaj i stegnuti T maticu. Za teške obrade preporučljivo je osigurati držač s dva svornjaka. Provrti za svornjake su unaprijed izbušeni.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 glava za brzo namještanje držača noža br. 318000, 1 brzoizmjenjivi držač za unutarnje tokarenje br. 318100; 318200.