Glava za brzo namještanje držača noža E

Artikl br.: 318000 E
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip E
maksimalna pogonska snaga tokarilice 5 kW
maksimalna širina kliznika SB 120 mm
maksimalna visina tokarskog noža h 25 mm
⌀ provrta na glavi 20 mm
⌀ provrta na ploči za centriranje 10 mm
širina 137 mm
Visina 66 mm
maksimalni doseg A 69 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318000 E
EAN / GTIN 2050002064584
Broj proizvođača 105595 / CM-SRK-030

Opis

Upotreba:

Glavu za namještanje držača postaviti tako da brušena površina nalegne na poprečnu vodilicu u horizontalnoj ravnini i stegnuti. Zbog toga provrt za centriranje mora prije biti odgovarajuće istokaren. Poravnanje se vrši s držačem za unutarnje tokarenje stegnutim u odgovarajući položaj okomito na čeonu stranu. Pokazivač staviti u nulti položaj i stegnuti T maticu. Za teške obrade preporučljivo je osigurati držač s dva svornjaka. Provrti za svornjake su unaprijed izbušeni.

Opseg isporuke:

Uključena 1 glava za brzo namještanje držača noža br. 318000, 1 brzoizmjenjivi držač za unutarnje tokarenje br. 318100; 318200.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu