Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene, za tip glave: 200mm

Artikl br.: 314000 200
Postavite cijenu 3 Piece (96,11 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 200 mm
Duljina D (L) 78 mm
Širina utora D +0,01 12,68 mm
Širina kraka B1 −0,05 7,94 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Navoji M8
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 314000 200
EAN / GTIN 4019208034126
Broj proizvođača 107504

Opis

Upotreba:

Za prihvat kaljenih reverzibilnih ili mekanih nasadnih čeljusti.

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene, za tip glave: 200mm

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene, za tip glave: 200mm

na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
288,32 €
(96,11 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
146,81 €
(48,94 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
za tip glave 200 mm 200 mm
Navoji M8 M10
Duljina D (L) 78 mm 79 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Širina utora D +0,01 12,68 mm
Širina kraka B1 −0,05 7,94 mm
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu