{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 92 mm | |
Širina utora D +0,01 | 19,03 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 12,7 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Navoji | M12 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314000 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034133 | |
Broj proizvođača | 107505 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene, za tip glave: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
|
|
za tip glave | 250 mm | 250 mm |
Navoji | M12 | M12 |
Duljina D (L) | 92 mm | 92 mm |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Širina utora D +0,01 | 19,03 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |