{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 125 mm | |
Duljina D (L) | 55 mm | |
Širina utora D +0,01 | 12,68 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 7,94 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Navoji | M8 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Broj proizvođača | 107501 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
|
|
za tip glave | 125 | 125 |
Navoji | M8 | M8 |
Visina H | 28 | |
Duljina D (L) | 55 | 54 |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Širina kraka B1 −0,05 | 7,94 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |