{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 100 mm | |
Duljina D (L) | 46 mm | |
Širina utora D +0,01 | 9,5 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 7,94 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Navoji | M6 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314000 100 | |
EAN / GTIN | 4019208034089 | |
Broj proizvođača | 107500 | |
Manufacturer | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |