Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene 200

Artikl br.: 312976 200
Postavite cijenu 3 Piece (47,52 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip glave 200 mm
    Duljina D (L) 79 mm
    Širina B 25 mm
    Visina H 33 mm
    odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
    Navoji M10
    Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 312976 200
    EAN / GTIN 4062406154981
    Broj proizvođača 312976 200

    Opis

    Napomena:

    Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu