Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene, za tip glave: 160mm

Artikl br.: 314000 160
Postavite cijenu 3 Piece (91,87 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
duljina D (L) 65 mm
Širina utora D +0,01 12,68 mm
Širina kraka B1 −0,05 7,94 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Navoji M8
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 314000 160
EAN / GTIN 4019208034119
Broj proizvođača 107503
Manufacturer Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Upotreba:

Za prihvat kaljenih reverzibilnih ili mekanih nasadnih čeljusti.

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu