{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 14 mm | |
Prihvat | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 472 E | |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | |
Ukupna duljina | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309040 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151766 | |
Broj proizvođača | 309040 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
Vanjski ⌀ D | 41 | 26 | 33 |
Ukupna duljina | 46 | 34 | 40 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 472 E | 430 E | 470 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |