ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni ⌀ d: 9mm

Artikl br.: 309040 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 9 mm
Prihvat ER 40
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 472 E
Vanjski ⌀ D 41 mm
Ukupna duljina 46 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309040 9
EAN / GTIN 4045197151711
Broj proizvođača 309040 9

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu