ER stezna čahura 10 mm

Artikl br.: 309040 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 10 mm
    Prihvat ER 40
    Standard ISO 15488-B
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 472 E
    Vanjski ⌀ D 41 mm
    Ukupna duljina 46 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309040 10
    EAN / GTIN 4045197151728
    Broj proizvođača 309040 10

    Opis

    Izvedba:

    Prokaljeno i brušeno. Polirano.

    Napomena:

    Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu