ER stezna čahura 17 mm

Artikl br.: 309040 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 17 mm
Prihvat ER 40
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 472 E
Vanjski ⌀ D 41 mm
Ukupna duljina 46 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309040 17
EAN / GTIN 4045197151797
Broj proizvođača 309040 17

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura  17 mm

ER stezna čahura 17 mm

na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 40 ER 32
Vanjski ⌀ D 41 33
Ukupna duljina 46 40
Nazivni stezni ⌀ d 17 17
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 ≤ 10
Tip 472 E 470 E

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu