{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 14 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 470 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151599 | |
Broj proizvođača | 309000 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 41 mm |
Ukupna duljina | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 470 E | 430 E | 472 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |