ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 20mm

Artikl br.: 309000 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 20 mm
Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 470 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309000 20
EAN / GTIN 4045197151650
Broj proizvođača 309000 20

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).
Stezna kliješta ER16, ER25 i ER32 bez brtvila dostupna su i u veličinama u colima.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 20mm

ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 20mm

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Nazivni stezni ⌀ d 20 mm 20 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 470 E 472 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu