{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 5 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Broj proizvođača | 15.306.40.05.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Termoskupljajuća stezna glava 5 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
189,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 | 80 |
Vanjski ⌀ D | 22 | 22 |
Oblik | ADB | ADB |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |