{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 3 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 302251 3 | |
EAN / GTIN | 2050001689528 | |
Broj proizvođača | 15.306.40.03.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 kratko, Stezni ⌀ D1: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
195,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Prihvat | SK 40 kratko | SK 30 kratka |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Oblik | ADB | ADB |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC |