Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB 40 mm

Artikl br.: 300835 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6358
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 40 mm
Stezni ⌀ D1 40 mm
Prihvat SK 40 kratko
Standard DIN 6358
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Vanjski ⌀ D 70 mm
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom 27 mm
Duljina klina glodalice L4 41 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 40
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 40
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 40
Vrsta proizvoda Držač za glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300835 40
EAN / GTIN 4045197285133
Broj proizvođača 300835 40

Opis

Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.
GARANT −Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Upotreba:

  • S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
  • S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.