{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 19 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 31 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 22 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 300835 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285102 | |
Broj proizvođača | 300835 22 |