Weldon produžetak, cilindričan, uzak 6 mm

Artikl br.: 300415 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Unutarnje hlađenje da
    Vanjski ⌀ D 20 mm
    L1 40 mm
    ⌀ D2 9,8 mm
    Ukupna duljina 150 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300415 6
    EAN / GTIN 4045197700889
    Broj proizvođača 300415 6

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrični držač s Weldon drškom i jednim steznim vijkom za stezanje alata. Dostupan prolazni otvor od ⌀6 mm za unutarnje hlađenje.

    Prednost:

    Uska konstrukcija i varijacije steznih duljina zaslužne su za minimalno ometanje kontura.

    Upotreba:

    Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Uvjeti isporuke:

    Izvedba steznog vijka: M6 × 0,5 – TX 10

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak br. 300416.