{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 18 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Ukupna duljina | 156 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300415 18 | |
EAN / GTIN | 4045197701848 | |
Broj proizvođača | 300415 18 |