Weldon produžetak, cilindričan, uzak 16 mm

Artikl br.: 300415 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 16 mm
    Unutarnje hlađenje da
    Vanjski ⌀ D 25 mm
    L1 100 mm
    ⌀ D2 26 mm
    Ukupna duljina 156 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300415 16
    EAN / GTIN 4045197701831
    Broj proizvođača 300415 16

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrični držač s Weldon drškom i jednim steznim vijkom za stezanje alata. Dostupan prolazni otvor od ⌀6 mm za unutarnje hlađenje.

    Prednost:

    Uska konstrukcija i varijacije steznih duljina zaslužne su za minimalno ometanje kontura.

    Upotreba:

    Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Uvjeti isporuke:

    Izvedba steznog vijka: M14 × 1 – SKT 5

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak br. 300416.