Weldon stezna glava oblik AD 32 mm

Artikl br.: 300410 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 32 mm
    Prihvat SK 40 ultra kratko
    Standard DIN 6359
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik AD
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
    Vanjski ⌀ D 72 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300410 32
    EAN / GTIN 4045197284372
    Broj proizvođača 300410 32

    Opis

    Izvedba:

    Dodatno s drugim vijkom u utoru.

    Upotreba:

    Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. Weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Standard:

    Slično kao DIN 69871.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak  br. 308820; 308830, zamjenski vijak br. 309901.