Weldon stezna glava oblik AD 16 mm

Artikl br.: 300410 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat SK 40 ultra kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Duljina izboja A-dimenzija 35 mm
Vanjski ⌀ D 48 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300410 16
EAN / GTIN 4045197284341
Broj proizvođača 300410 16

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak u utoru prihvatnog dijela.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. Weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Standard:

Slično kao DIN 69871.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak  br. 308820; 308830, zamjenski vijak br. 309901.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu