Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala oblik ADB 8 mm

Artikl br.: 300395 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Prihvat SK 40 kratka
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
⌀ D2 25 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300395 8
EAN / GTIN 4062406114619
Broj proizvođača 300395 8

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene.
  • Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

  • Bez izvlačenja glodala.
  • Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
  • Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
  • Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
  • Precizna izvedba.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, sigurnost postupka!

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.