Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala oblik ADB 12 mm

Artikl br.: 300395 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Prihvat SK 40 kratka
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 40,5 mm
⌀ D2 37,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300395 12
EAN / GTIN 4062406114633
Broj proizvođača 300395 12

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene.
  • Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

  • Bez izvlačenja glodala.
  • Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
  • Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
  • Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
  • Precizna izvedba.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, sigurnost postupka!

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.